PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12740 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzhaube - ja
Mit Verriegelung - ja
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP53
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018851141942
Artikelnummer
PZZPX 12740
Herstellernummer
PX 12740
Hersteller
PZZ
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP53
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Farbe:
gelb
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Grado di protezione: IP53. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza e con forza d’azionamento a due stadi.