Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1ILA610 INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE COLO - E2 1ILA610

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851195426

Artikelnummer

PZZE2 1ILA610

Herstellernummer

E2 1ILA610

Hersteller

PZZ

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

blau

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Mit Frontring:

nein

Höhe der Öffnung:

24 mm

Ausführung der Linse:

hoch

Indicatore luminoso abbinato ad unità luminosa con LED • Temperatura ambiente -25°C +70°C • Conformità alle norme: IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, UL 508, CSA 22-2 N°14