PILZ ITALIA SRL - PIZ751017 SET MORS.PNOZ MB1 - A MOLLA - 751017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Bemessungsstrom - 6 A
Polzahl - 2
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 0.25...2.5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 0.2...1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 2
Packung
1 ST
EAN
4046548088045
Artikelnummer
PIZ751017
Herstellernummer
751017
Hersteller
PIZ
Max. Bemessungsstrom:
6 A
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.25...2.5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.2...1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Breite:
10 mm
Höhe:
20 mm
Mit PE-Schiene:
nein
Tiefe:
20 mm
Mit N-Schiene:
nein


