PILZ ITALIA SRL - PIZ570551 PSEN SL-0.5 STAFFA X PORTA SCORREVOLE - 570551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Bauform - eckig
Montageart - Aufbau
Mit Ankerplatte - ja
Geeignet für Wandmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
4046548057355
Artikelnummer
PIZ570551
Herstellernummer
570551
Hersteller
PIZ
Spannungsart:
DC
Bauform:
eckig
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Explosionsgeschützt:
nein
Breite:
52 mm
Elettromagnete per blocco porte Pilz, tipo/modello PIZ570551 - PSEN SL-0.5 STAFFA X PORTA SCORREVOLE


