Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ542063 PSEN CS5.11N COD .TEN. MAG

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ542063 PSEN CS5.11N COD .TEN. MAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 101.6 mm

  • Höhe des Sensors - 26.4 mm

  • Länge des Sensors - 19 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548085914

Artikelnummer

PIZ542063

Herstellernummer

542063

Hersteller

PIZ

Breite des Sensors:

101.6 mm

Höhe des Sensors:

26.4 mm

Länge des Sensors:

19 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c onnettore M12/5 poli per applicazioni fino SIL 3 e PL e, IP67, distanza di commutazionet ip. (rettangolare) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto dellaconfezione = 1 interruttore codificato bloccaggio mediante magnete.