Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3247433 UKH 150 1500V MORSETTO DI POTENZA - 3247433

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3247433 UKH 150 1500V MORSETTO DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50...150 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 309 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...150 mm²

Packung

  • 3 ST

EAN

4055626132976

Artikelnummer

PHC3247433

Herstellernummer

3247433

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

50...150 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

309 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...150 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

50...150 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1500 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

31 mm

Höhe:

105.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

100 mm

Geringe Übergangswiderstände der Kontaktfläche durch Riefelung. Schraubensicherung durch federnde Elemente im Klemmkörper.