PHOENIX CONTACT - PHC3247052 UKH 50-FE MORSETTO PASSANTE - 3247052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 150 A
Farbe - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...70 mm²
Packung
10 ST
EAN
4046356707183
Artikelnummer
PHC3247052
Herstellernummer
3247052
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
150 A
Farbe:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...70 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
20 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
75.5 mm





