Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240703 WT-BASE HF 5 BK PRESA PER FASCETTE - 3240703

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240703 WT-BASE HF 5 BK PRESA PER FASCETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 9.5 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Höhe - 7 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356703901

Artikelnummer

PHC3240703

Herstellernummer

3240703

Hersteller

PHC

Länge:

15 mm

Breite:

9.5 mm

Befestigungsart:

sonstige

Höhe:

7 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

15 mm

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

3.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Kabelbindersockel, für Kabelbinder bis 5 mm Breite, schraubbar, Befestigungsloch 3,5 mm, Kabelbinderdurchführung 2-seitig