Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240354 CD-HF 60X80 CANALE DI CABLAGGIO - 3240354

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240354 CD-HF 60X80 CANALE DI CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 60 mm

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - ja

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

Packung

  • 18 ST

EAN

4046356508391

Artikelnummer

PHC3240354

Herstellernummer

3240354

Hersteller

PHC

Höhe:

80 mm

Breite:

60 mm

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

6.5 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

nein

Schlitzbreite:

6 mm

Selbstverlöschend:

nein

Flexibel:

nein

Canale di cablaggio, materiale: PC/ABS