PHOENIX CONTACT - PHC3240278 CD 30X40 CANALE DI CABLAGGIO - 3240278

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 30 mm
Farbe - sonstige
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
30 ST
EAN
4046356470087
Artikelnummer
PHC3240278
Herstellernummer
3240278
Hersteller
PHC
Höhe:
40 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
6.5 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
30 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
535 mm²


