Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240210 SKS 8 MORSETTO SCHERMATO - 3240210

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240210 SKS 8 MORSETTO SCHERMATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 3...8 mm

  • Montageart - Direktmontage

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite - 12.4 mm

  • Höhe - 26 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356458658

Artikelnummer

PHC3240210

Herstellernummer

3240210

Hersteller

PHC

Zulässiger Kabeldurchmesser:

3...8 mm

Montageart:

Direktmontage

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

12.4 mm

Höhe:

26 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Die Feder-Schirmklemmen SKS ... stehen für Kabel- und Leiterdurchmesser von 3 bis 20 mm zur Verfügung. Drei unterschiedliche Montagearten sind möglich: auf NS 35-Tragschienen, auf Sammelschienen oder direkt auf leitfähigen Montageplatten.