Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3214322 UT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20) MORS. PORTAF - 3214322

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3214322 UT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20) MORS. PORTAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 30...60 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356895675

Artikelnummer

PHC3214322

Herstellernummer

3214322

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

30...60 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

LED

Farbe:

schwarz

Bemessungsspannung:

60 V

Anzahl der Etagen:

3

Bemessungsstrom In:

28 A

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

88.9 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

92.7 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

6.2 mm

Morsetto componibile portafusibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3214322 - UT 4-PE L HESILED 60 (5X20) Mors. portaf