Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3213221 PTTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O MORSETTO CON DIO - 3213221

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3213221 PTTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O MORSETTO CON DIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauelementetyp - Diode

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - grau

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356554978

Artikelnummer

PHC3213221

Herstellernummer

3213221

Hersteller

PHC

Bauelementetyp:

Diode

Bemessungsstrom In:

20 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

5.2 mm

Höhe:

68.18 mm

Tiefe:

68 mm

Morsetto componibile con componenti elettronici Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3213221 - PTTB 2 5-2DIO UL-O UR-O MORSETTO CON DIO