Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3212304 PPCT 6/2 SPINA - 3212304

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3212304 PPCT 6/2 SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Polzahl - 2

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.5...10 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356623230

Artikelnummer

PHC3212304

Herstellernummer

3212304

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Polzahl:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.5...10 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Bemessungsspannung:

320 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

2

Breite:

16.4 mm

Anreihbar:

nein

Stecker, 2-polig mit integrierter, automatischer Kurzschlussfunktion