Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3210404 D-PTTBS 2,5-2MTB PIASTRA TERMINALE - 3210404

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3210404 D-PTTBS 2,5-2MTB PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 0.8 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356909242

Artikelnummer

PHC3210404

Herstellernummer

3210404

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

0.8 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschlussdeckel, Länge: 127,5 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 56,6 mm, Farbe: grau