PHOENIX CONTACT - PHC3210404 D-PTTBS 2,5-2MTB PIASTRA TERMINALE - 3210404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 0.8 mm
A scatto - no
Confezione
50 PZ
EAN
4046356909242
Codice prodotto
PHC3210404
Cod. produttore
3210404
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
0.8 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 127,5 mm, larghezza: 0,8 mm, altezza: 56,6 mm, colore: grigio


