Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3206241 QTTCB 1,5-DIO/O-U MORSETTO SEZIONATORE - 3206241

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3206241 QTTCB 1,5-DIO/O-U MORSETTO SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...1.5 mm²

  • Bauelementetyp - Diode

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918936228

Artikelnummer

PHC3206241

Herstellernummer

3206241

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Bauelementetyp:

Diode

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schneidklemmanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...1.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anzahl der Etagen:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...1.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

5.2 mm

Tiefe:

99.6 mm

Konturgleiche Schutzleiterklemme verfügbar.