PHOENIX CONTACT - PHC3071401 CGSA 50 PASSACAVI QUADRO ELETTRICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelwanne
Breite - 68 mm
Höhe - 140.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite - 220 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626289175
Artikelnummer
PHC3071401
Herstellernummer
3071401
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kabelwanne
Breite:
68 mm
Höhe:
140.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite:
220 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
150 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
550 mm
Tiefe:
218 mm
Max. Belastbarkeit:
1 kg
Farbe:
grau
Vorkonfektionierte Kabel und Leiter einfach verlegen durch zum Patent angemeldetes Drehgelenk. Einfaches Nachverdrahten durch werkzeuglos bedienbare Drehgelenköffnungen. Mechanischer Leitungsschutz und Bündelung durch werkzeuglos aufsteckbare Schutzhauben. Integrierte Flansche mit Zugentlastung machen die Montage einfach und schnell. Kabelbäume einfach planen, durch den Schwenkarm ist die Leitungslänge vordefiniert. Kabelführung zur Schaltschranktür im CAD-System planbar durch definierten Bauraum und Schwenkbereich. Hochwertiger elastischer und mechanisch belastbarer Kunststoff, zertifiziert nach UL 94, Brennbarkeitsklasse: V0.