Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3061554 PP-H 6/ 1 BU CONNETTORE PUSH-IN - 3061554

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3061554 PP-H 6/ 1 BU CONNETTORE PUSH-IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stifteinsatz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Polzahl - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.5...10 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356650298

Artikelnummer

PHC3061554

Herstellernummer

3061554

Hersteller

PHC

Ausführung:

Stifteinsatz

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.5...10 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Bemessungsspannung:

1000 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

1

Breite:

8.2 mm

Anreihbar:

nein

Geprüft für Bahnanwendungen.