PHOENIX CONTACT - PHC3061554 PP-H 6/ 1 BU CONNETTORE PUSH-IN - 3061554

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore maschio
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Numero di poli - 1
Sezione conduttore collegabile - 0.5...10 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4046356650298
Codice prodotto
PHC3061554
Cod. produttore
3061554
Produttore
PHC
Modello:
Connettore maschio
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Numero di poli:
1
Sezione conduttore collegabile:
0.5...10 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Tensione nominale:
1000 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
1
Larghezza:
8.2 mm
Ampliabile:
no