PHOENIX CONTACT - PHC3059744 PW 4-POT-SL/S MORSETTO PASSAPARETE - 3059744

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
Bemessungsspannung - 800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Polzahl - 1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²
Packung
50 ST
EAN
4046356520904
Artikelnummer
PHC3059744
Herstellernummer
3059744
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Lötfahnenanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


