PHOENIX CONTACT - PHC3047251 RB UT 6-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIONE - 3047251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 9.5 mm
Farbe - rot
Montageart - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4046356055949
Artikelnummer
PHC3047251
Herstellernummer
3047251
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
9.5 mm
Farbe:
rot
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Reduzierbrücke, Rastermaß: 9,5 mm, Länge: 24,6 mm, Breite: 14,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot


