Startseite
Auslauf

PHOENIX CONTACT - PHC3041024 SPV 2,5/ 1-L SPINA NON PONTICELLABILE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3041024 SPV 2,5/ 1-L SPINA NON PONTICELLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stifteinsatz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Polzahl - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...2.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356054997

Artikelnummer

PHC3041024

Herstellernummer

3041024

Hersteller

PHC

Ausführung:

Stifteinsatz

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Breite:

5.15 mm

Anreihbar:

ja

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm²- 4 mm², colore: grigio