Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3036990 STS 2,5-MT MORSETTO CON SEZIONATORE - 3036990

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3036990 STS 2,5-MT MORSETTO CON SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Federzuganschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918904449

Artikelnummer

PHC3036990

Herstellernummer

3036990

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Höhe:

43 mm

Breite:

5.2 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

50.8 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Morsetto componibile sezionabile Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3036990 - STS 2 5-MT Morsetto con sezionatore