Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3035697 PTME 6-DIO/L-R HV MORSETTO PASSANTE PUSH - 3035697

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3035697 PTME 6-DIO/L-R HV MORSETTO PASSANTE PUSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Bauelementetyp - Diode

  • Bemessungsstrom In - 5 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356644853

Artikelnummer

PHC3035697

Herstellernummer

3035697

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Bauelementetyp:

Diode

Bemessungsstrom In:

5 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anzahl der Etagen:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

8.2 mm

Tiefe:

100.8 mm

Bauelementreihenklemme, mit integrierter Diode P1000M, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau