Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3035687 PTME 6-BE COMPONENTE MORSETTO COMPONIBIL - 3035687

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3035687 PTME 6-BE COMPONENTE MORSETTO COMPONIBIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 30 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - grau

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356743662

Artikelnummer

PHC3035687

Herstellernummer

3035687

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Bemessungsstrom In:

30 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

8.2 mm

Höhe:

100.8 mm

Tiefe:

60 mm

Componente morsetto componibile, per il montaggio di componenti selezionabili a piacere, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 30 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm² ,colore: grigio