PHOENIX CONTACT - PHC3035687 PTME 6-BE COMPONENTE MORSETTO COMPONIBIL - 3035687

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²
Corrente nominale In - 30 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Grigio
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4046356743662
Codice prodotto
PHC3035687
Cod. produttore
3035687
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Corrente nominale In:
30 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...0.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Numero di piani:
1
Piani ponticellati internamente:
sì
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
8.2 mm
Altezza:
100.8 mm
Profondità:
60 mm


