Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3032350 CLIPFIX 35-5 V0 SUPPORTO TERMINALE - 3032350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung der Verriegelung - schraubenlos

  • Breite - 5.15 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356151801

Artikelnummer

PHC3032350

Herstellernummer

3032350

Hersteller

PHC

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Ausführung der Verriegelung:

schraubenlos

Breite:

5.15 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

48.5 mm

Schnellmontage-Endhalter, Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15, beschriftbar mit UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3 und KML3L, Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau