Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3032224 FBS 50-6 PONTICELLO AD INNESTO - 3032224

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 50

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356052580

Artikelnummer

PHC3032224

Herstellernummer

3032224

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

50

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

rot

Montageart:

sonstige

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.