PHOENIX CONTACT - PHC3030158 FBS 10-4 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSAL - 3030158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4017918188498
Artikelnummer
PHC3030158
Herstellernummer
3030158
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
rot
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.