Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3026654 UKK 5-HESILED 24 (5X20) MORSETTO VITE 2 - 3026654

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3026654 UKK 5-HESILED 24 (5X20) MORSETTO VITE 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 15...30 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918164188

Artikelnummer

PHC3026654

Herstellernummer

3026654

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

15...30 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

schwarz

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Etagen:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

86.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

8.2 mm

Kompakte Doppelstock-Sicherungsklemme.