PHOENIX CONTACT - PHC3026654 UKK 5-HESILED 24 (5X20) MORSETTO VITE 2 - 3026654

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 15...30 V
Confezione
50 PZ
EAN
4017918164188
Codice prodotto
PHC3026654
Cod. produttore
3026654
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:
15...30 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Nero
Tensione nominale:
24 V
Numero di piani:
2
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
86.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
8.2 mm