Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3025044 PT 6-DREHSILA 250 (5X20) MORS. DISTRIBUZ - 3025044

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3025044 PT 6-DREHSILA 250 (5X20) MORS. DISTRIBUZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 25 ST

EAN

4055626379425

Artikelnummer

PHC3025044

Herstellernummer

3025044

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

schwarz

Bemessungsspannung:

1000 V

Anzahl der Etagen:

1

Bemessungsstrom In:

10 A

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Höhe:

77.73 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

12.3 mm

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm²- 10 mm², AWG: 20 - 8, Nennstrom: 10 A, Nennspannung: 1000 V, Breite: 12,3 mm, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz