Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3000543 D-UK 5-HESI N PIASTRA TERMINALE - 3000543

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3000543 D-UK 5-HESI N PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - schwarz

  • Stärke - 2.2 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356676007

Artikelnummer

PHC3000543

Herstellernummer

3000543

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

schwarz

Stärke:

2.2 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschlussdeckel, Länge: 58 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 35,05 mm, Farbe: schwarz