Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2966618 OPT-24DC/ 48DC/100 OPTOACCOPPIATORE - 2966618

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2966618 OPT-24DC/ 48DC/100 OPTOACCOPPIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 19.2...28.8 V

  • Ausgangsspannung - 3...48 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918130466

Artikelnummer

PHC2966618

Herstellernummer

2966618

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

19.2...28.8 V

Ausgangsspannung:

3...48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.1 A

Mit LED-Anzeige:

nein

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang. Einlötbar auf Leiterplatte. Schaltleistung bis 24 V DC/5 A.