PHOENIX CONTACT - PHC2900391 PLC-OPT- 24DC/110DC/3RW OPTOACCOPPIATORE - 2900391

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 16.8...30 V
Ausgangsspannung - 12...140 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
EAN
4046356508964
Artikelnummer
PHC2900391
Herstellernummer
2900391
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
16.8...30 V
Ausgangsspannung:
12...140 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Eingangsspannungsbereich 0,7-1,25 x UN. Temperaturbereich -25 °C bis +70 °C.




