Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2839185 PT 2X1VA-120AC-ST SPINA RIC. SEGNALE - 2839185

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2839185 PT 2X1VA-120AC-ST SPINA RIC. SEGNALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 120...120 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 150 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 150 V

  • Nennlaststrom - 26 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918182847

Artikelnummer

PHC2839185

Herstellernummer

2839185

Hersteller

PHC

Nennspannung AC:

120...120 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Höchste Dauerspannung AC:

150 V

Höchste Dauerspannung DC:

150 V

Nennlaststrom:

26 A

Schutzpegel Ader/Erde:

550 V

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Scaricatore di sovratensione per rete dati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2839185 - PT 2X1VA-120AC-ST SPINA DI PROTEZIONE