PHOENIX CONTACT - PHC2703010 INJ 1110-T POE INJECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 1
Kategorie - 5
Geschirmt - ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Steckverbindertyp - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4055626462981
Artikelnummer
PHC2703010
Herstellernummer
2703010
Hersteller
PHC
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
5
Geschirmt:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Steckverbindertyp:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Höhe:
130 mm
Breite:
30.2 mm
Tiefe:
120 mm
Iniettore PoE, 60 W, due connettori femmina RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montaggio su guida, IP20, range di temperatura esteso -40 °C ... 75 °C, separazione del potenziale