PHOENIX CONTACT - PHC2702356 PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP RELE DI SICUREZ - 2702356

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Funktion Drehzahlüberwachung - nein
Funktion Stillstandsüberwachung - ja
Auswertung der Eingänge - zweikanalig
Packung
1 ST
EAN
4055626133218
Artikelnummer
PHC2702356
Herstellernummer
2702356
Hersteller
PHC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Funktion Drehzahlüberwachung:
nein
Funktion Stillstandsüberwachung:
ja
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Mit Rückführkreis:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein
Breite:
12.5 mm
Höhe:
116.6 mm
Tiefe:
114.5 mm




