Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2702090 PSD-S OE LED MC ELEMENTO LUCE FISSO - 2702090

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - farblos

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356943185

Artikelnummer

PHC2702090

Herstellernummer

2702090

Hersteller

PHC

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

farblos

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

7 Farben in einem Element. Beliebig kombinierbar. Hohe Leucht- und Farbintensität. LED-Lebensdauer mind. 50.000 h.