PHOENIX CONTACT - PHC2297044 ELR W3-230AC/500AC- 2I RELE CON INVERSIO - 2297044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 92...253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 92...253 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4046356170574
Artikelnummer
PHC2297044
Herstellernummer
2297044
Hersteller
PHC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
92...253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
92...253 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Verdrahtungsersparnis. Hohe Lebensdauer. Platzersparnis. Verschleißarmes Schalten.