PHOENIX CONTACT - PHC1876246 PCVK 4-7,62-PE MORSETTO X CONDUT. DI TER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grün/gelb
Breite - 7.62 mm
Abschlussplatte erforderlich - nein
Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
50 ST
EAN
4017918134075
Artikelnummer
PHC1876246
Herstellernummer
1876246
Hersteller
PHC
Farbe:
grün/gelb
Breite:
7.62 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
42.4 mm
Tragschienenstecker, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 1, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün-gelb