PHOENIX CONTACT - PHC1850000 PCVK 4-7,62-F MORSETTO CON FLANGIA - 1850000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grün
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 7.62 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
EAN
4017918110253
Artikelnummer
PHC1850000
Herstellernummer
1850000
Hersteller
PHC
Farbe:
grün
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
7.62 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
41.2 mm
Flanschklemme, wird links und rechts an PCVK 4-7,62 gereiht, zur sicheren Verschraubung von Steckern mit Schraubflansch, Raster: 7,62 mm, Farbe: grün