Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1821070 PLW 16-6/ 4-10 MORSETTO PASSAPARETE - 1821070

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1821070 PLW 16-6/ 4-10 MORSETTO PASSAPARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...25 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss

  • Polzahl - 4

Packung

  • 15 ST

EAN

4046356788205

Artikelnummer

PHC1821070

Herstellernummer

1821070

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...25 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Polzahl:

4

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

16...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...25 mm²

Montageart:

Direktmontage

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Anschlussposition:

seitlich

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Farbe:

grau

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite/Rastermaß:

64.4 mm

Maß senkrecht zu Montageplatte innen:

20.27 mm

Maß parallel zu Montageplatte innen:

42.8 mm

Maß senkrecht zu Montageplatte außen:

35.7 mm

Maß parallel zu Montageplatte außen:

43 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Mit integriertem Durchführungsflansch:

nein

Stärke der Montageplatte:

19.26...19.26 mm

Werkzeugloses Hebelprinzip erlaubt zeitsparendes Anschließen und Lösen von Leitern mit/ohne Aderendhülse. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Zeitsparender Push-in-Anschluss bei geschlossenem Hebel. Schnelle, werkzeugloseMontage an der Gehäusewand mit Hilfe eines Befestigungskeils.