PHOENIX CONTACT - PHC1785832 UKK 3-MSTB-5,08-F MORSETTO DIN-COMBICON - 1785832

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Höhe - 50 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V2
Tiefe - 53.5 mm
Packung
50 ST
EAN
4017918042080
Artikelnummer
PHC1785832
Herstellernummer
1785832
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Höhe:
50 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
53.5 mm
Morsetto a due piani, per la connessione a vite del connettore con flangia MSTB, passo: 5,08 mm, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio