Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1708754 TW 95/ 3-CL MORS. PASSAPARETE - 1708754

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1708754 TW 95/ 3-CL MORS. PASSAPARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...95 mm²

  • Bemessungsstrom In - 232 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Polzahl - 3

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626020396

Artikelnummer

PHC1708754

Herstellernummer

1708754

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25...95 mm²

Bemessungsstrom In:

232 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Polzahl:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

25...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anschlussposition:

seitlich

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Farbe:

grau

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite/Rastermaß:

97 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Mit integriertem Durchführungsflansch:

nein

Stärke der Montageplatte:

1...5 mm

Hebelbetätigung erlaubt zeitsparenden und leichtgängigen Anschluss großer Leiter. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. 90° geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortables Einschwenken des Leiters. Schnelle, werkzeuglose Montage an der Gehäusewand mit Hilfe eines Befestigungskeils.