Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1656518 VS-SI-SD-DE-G PRESA CON CONTATTO - 1656518

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1656518 VS-SI-SD-DE-G PRESA CON CONTATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlusstechnik - sonstige

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356029889

Artikelnummer

PHC1656518

Herstellernummer

1656518

Hersteller

PHC

Anschlusstechnik:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

gelb

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Gerätebreite:

50.7 mm

Gerätehöhe:

87.5 mm

Gerätetiefe:

67.9 mm

Steckdoseneinsatz, Schutzart: IP20, Material: PA, Anschlussart: Schraubanschluss, Deutschland