PHOENIX CONTACT - PHC1627356 EV-T1G3K-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 CAVO T1 AC - 1627356

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC 1-phasig
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 1
Ausführung Infrastrukturseite - freies Leitungsende
Nennstrom - 32 A
Anzahl der Kommunikationsleiter - 2
Packung
1 ST
EAN
4055626317007
Artikelnummer
PHC1627356
Herstellernummer
1627356
Hersteller
PHC
Stromart:
AC 1-phasig
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 1
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Nennstrom:
32 A
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Lademodus:
Mode 3
Nennspannung:
250 V
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
gerade
Mit Temperatursensor:
nein
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein
Oberflächenbehandlung Kontakte:
sonstige
Kontaktmaterial:
sonstige


