Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1608249 VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSA5 TELAIO - 1608249

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Befestigungselements - sonstige

  • Mit PE-Anschluss - nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356160049

Artikelnummer

PHC1608249

Herstellernummer

1608249

Hersteller

PHC

Werkstoff des Befestigungselements:

sonstige

Mit PE-Anschluss:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Push-Pull Anbaurahmen aus Metall, Variante 14, inkl. Kontakteinsatz mit Federkraftanschluss, feste 24V-Kodierung gem. Guideline for PROFINET, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben