Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1538358 CHARX PT2C-DC375-6,0MES00P1 CAVO CCS2 37 - 1538358

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1538358 CHARX PT2C-DC375-6,0MES00P1 CAVO CCS2 37

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - DC

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2 CCS

  • Ausführung Infrastrukturseite - freies Leitungsende

  • Nennstrom - 375 A

  • Anzahl der Kommunikationsleiter - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4067923010055

Artikelnummer

PHC1538358

Herstellernummer

1538358

Hersteller

PHC

Stromart:

DC

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2 CCS

Ausführung Infrastrukturseite:

freies Leitungsende

Nennstrom:

375 A

Anzahl der Kommunikationsleiter:

2

Lademodus:

Mode 4

Nennspannung:

1000 V

Kabellänge:

6 m

Kabeltyp:

gerade

Mit Temperatursensor:

ja

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

Oberflächenbehandlung Kontakte:

sonstige

Kontaktmaterial:

sonstige

CHARX connect professional, CCS tipo 2, Cavo di ricarica HPC-DC, fino a 500 A in Boost mode, 375 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, Campione singolo funzionale, cavi: 6 m, nero, diritto, supporta la tecnologia di misurazione a quattro conduttori, con sensori di temperatura analogici, con parte frontale del connettore sostituibile, con contatti di potenza DC sostituibili, con contatto PP collegato, Logo PHOENIX CONTACT, in conformità alla norma IEC 62196-3, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)